Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Büro, Edelstahl, selbstklebend, 160x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57340
57340
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57340
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4181
EAN/GTIN:
     4060081013234
Suchbegriffe:
Türhinweisschild Büro
türhinweisschild büro
Piktogramm Büro
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 4 x 16 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4181
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Höhe:
40 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.