Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Achtung, Folie, 37x52 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56351
56351
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56351
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3003R52
EAN/GTIN:
     4060081010189
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-Nr. 55429 (Arbeitsbreite 90 mm).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3003R52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, moedel ghs 02, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,54*
€ 67,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,49*
€ 63,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,19*
€ 60,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,86*
€ 56,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3003F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3003F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3003F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3003F37
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
3003R37
ab € 30,37*
Ähnlich
Moedel
3003F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3003F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3003R74
ab € 49,74*
Ähnlich
Moedel
3003F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.