Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Sichtschutzfolie Glasdekor-Folie BLASENFREI, 137 cm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55194
55194
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55194
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2432
EAN/GTIN:
     4060081053537
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Dekofolie
Dekorfolie
Glasdekor-Folie - Sichtschutz-Folie BLASENFREI
zur Trockenverklebung großflächiger Folienteile
Format: 137 cm x Laufmeter
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 50 lfm.
(Bogenformate auf Anfrage)
Eine mit feinsten Kanälen durchzogene Kleber-
struktur garantiert auch für ungeübte Anwender
einfache Verarbeitung, da sich z. B. Blasen
mühelos herausstreichen lassen.
Für dekorative Schriftzüge empfehlen wir
unsere Glasdekor-Folie (Best.-Nr. 55187).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2432
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Meterware
Material:
Folie
Breite:
1370 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Designfolie, Grafikfolie, Glasdekorfolie, Milchglasfolie, moedel milchglasfolie, aufkleber, Diskretion, Glasdekor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,60*
€ 53,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,05*
€ 52,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,70*
€ 49,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,54*
€ 44,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,21*
€ 43,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 34,24*
€ 40,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,43*
€ 35,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.