Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langnachleuchtende Dispersionsfarbe 23-mcd für maximal 1,1 m², 1 kg Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54714
54714
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54714
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2212
EAN/GTIN:
     4060081006298
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dispersionsfarbe
Sockelfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Langnachleuchtende Farbe
HIGHLIGHT23-DISPERSION
in DIN-Qualität (Acrylat Farbsystem)
für den Innenbereich
Leuchtwerte: 23/2,8/340
Um die angegebenen Leuchtwerte zu erreichen ist
ein zwei bis dreimaliger Anstrich nötig!
1-komponentige, langnachleuchtende Dispersions-
farbe für Wandflächen
Verarbeitung: streichen, rollen und spritzen
Gebindeinhalt reicht für maximal 1,1 m²
Gebinde: 1 kg Dispersionsfarbe
Bestellhinweis:
Die Verarbeitung der Farbe muss innerhalb
von 4 Wochen erfolgen.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2212
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Inhalt:
1-kg
Leuchtdichte:
23-mcd
Norm:
DIN-67510
Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2217
ab € 119,64*
Zubehör
Moedel
2216
ab € 27,24*
Zubehör
Moedel
2211
ab € 67,26*
Zubehör
Moedel
2210
ab € 22,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.