Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Büro, Edelstahl, selbstklebend, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52520
52520
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52520
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1480
EAN/GTIN:
     4060081004591
Suchbegriffe:
Türhinweisschild Büro
türhinweisschild büro
Piktogramm Büro
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1480
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.