Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Richtungspfeile schwarz, Folie, 85x145 mm, 6 Pfeile/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52407
52407
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52407
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1396
EAN/GTIN:
     4060081004188
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Symbolschilder Pfeil
aufkleber moedel
6 Pfeile am Bogen
Material: Folie selbstklebend
Format:
Bogengröße ca. 85 x 145 mm
Das Pfeilset enthält 6 Pfeile
angestanzt am Bogen:
2x ca. 65 x 25 mm halbrund links/rechts
1x ca. 55 x 15 mm gerade
1x ca. 60 x 10 mm gerade
2x ca. 40 x 15 mm halbrund links/rechts
Farbe : schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1396
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Höhe:
145 mm
Breite:
85 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: symbolschilder pfeil, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1395
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.