Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Richtungspfeile rot/weiß, Folie, ca. 48x12 mm/Pfeil, 15 Pfeile/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52405
52405
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52405
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1394
EAN/GTIN:
     4060081004164
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Symbolschilder Pfeil
aufkleber moedel
15 Pfeile am Bogen
Material: Folie selbstklebend
Format:
Bogengröße ca. 48 x 180 mm
Pfeilgröße ca. 48 x 12 mm
Grundfarbe: weiß
Symbol-/ Randfarbe: rot
Lieferform: 15 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1394
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Folie
Höhe:
12 mm
Breite:
48 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: symbolschilder pfeil, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.