Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC barrierefrei, Edelstahl, selbstklebend, 105x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52267
52267
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52267
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1366
EAN/GTIN:
     4060081701438
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
piktogramm behindertentoilette edel...
Piktogramm WC Behinderte/barrierefrei
Material: Edelstahl 1,5 mm selbstklebend
Format: 15 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1366
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Höhe:
150 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild behinderte, Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.