Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm Richtungspfeil, Kunststoff, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52175
52175
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52175
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1319K
EAN/GTIN:
     4060081003631
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
Piktogramm Richtungspfeil
Material: Kunststoff
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1319K
Material:
Kunststoff
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1319
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.