Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Richtungspfeil, Folie, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52174
52174
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52174
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1319
EAN/GTIN:
     4060081003624
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Symbolschilder Pfeil
aufkleber moedel
Piktogramm Richtungspfeil
Material: Folie selbstklebend
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1319
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: symbolschilder pfeil, Symbolschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1319K
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.