Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller FIX, Aufdruck "AHA-Regel", Kunststoff, 280x580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104391
104391
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-104391
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104391
EAN/GTIN:
     4060081061396
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller moedel
warn aufsteller
Warnaufsteller FIX - AHA-Regel
Kunststoff gelb, zusammenklappbar
mit Tragegriff und Aufhängvorrichtung
Breite: ca. 280 mm
Höhe: ca. 580 mm
Gewicht: ca. 0,8 kg
beidseitig beschriftet mit Text und Symbolen
„Abstand halten“
„Hygiene beachten“
„Alltagsmaske tragen“
auf weißem Grund mit rot/weiß schraffierter
Umrandung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
580 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.