Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 24 mit Monaten, blau, Dokumentenfolie, Ø 10 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
103145
103145
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103145
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21524D10BL
EAN/GTIN:
     4060081051311
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 10 mm
Grundfarbe: blau
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21524D10BL
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Blau
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
10 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21524F10BL
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21524F15BL
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21524F20BL
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21524F25BL
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524F30BL
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ10BL
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ15BL
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ20BL
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ25BL
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ30BL
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21524D15BL
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524D20BL
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524D25BL
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524D30BL
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.