Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Jahr 24 mit Monaten, orange, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, 10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
103101
103101
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-103101
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21524D25OR
EAN/GTIN:
     4060081050895
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: Ø 25 mm
Grundfarbe: orange
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21524D25OR
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Orange
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21524F10OR
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21524F15OR
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21524F20OR
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21524F25OR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524F30OR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ10OR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ15OR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ20OR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ25OR
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ30OR
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21524D10OR
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524D15OR
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524D20OR
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524D30OR
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.