Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Piktogramm Hygienebehälter, Folie, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102470
102470
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-102470
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102470
EAN/GTIN:
     4060081045860
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Piktogramm Hygienebehälter
Material: Folie selbstklebend
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
wie in der ASR A4.1, Punkt 5.4 (Ausstattung
Toilettenräume) gefordert
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Norm:
ASR-A4.1
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.