Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette zur Werkzeugkennzeichnung 2024, Folie, Ø 10 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
101644
101644
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-101644
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21524R10
EAN/GTIN:
     4060081044467
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Einjahres-Prüfplakette zur Werkzeugkennzeichnung
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21524R10
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
10 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,17*
€ 91,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,03*
€ 90,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,12*
€ 72,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,13*
€ 66,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,73*
€ 57,99
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21524F
ab € 0,54*
Ähnlich
Moedel
21524F15RO
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21524F20RO
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21524F25RO
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524F30RO
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ10RO
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ15RO
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ20RO
ab € 1,20*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ25RO
ab € 1,29*
Ähnlich
Moedel
21524FÖ30RO
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21524D
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21524D15RO
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
21524D20RO
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
21524D25RO
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21524D30RO
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.