Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoleisten CRISTALLO, 8 mm ESG, 2 Halter à 35 mm, Maße: 70,0 x 12,0 x 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoleisten CRISTALLO, 8 mm ESG, 2 Halter à 35 mm, Maße: 70,0 x 12,0 x 3,5 cm
Infoleisten CRISTALLO, 8 mm ESG, 2 Halter à 35 mm, Maße: 70,0 x 12,0 x 3,5 cm
Infoleisten CRISTALLO, 8 mm ESG, 2 Halter à 35 mm, Maße: 70,0 x 12,0 x 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2940
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2940
EAN/GTIN:
     4044589057396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
etagenwegweiser
CRISTALLO Firmenschild Wegweiser rahmenlos aus 1 x 8 mm Sicherheitsglas mit großen Edelstahlhaltern
CRISTALLO Firmenschilder mit großen Edelstahlhaltern

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Der große Vorteil dieser Schilder besteht darin, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Zudem können die Schilder beliebig im Hoch- oder Querformat genutzt werden.

Die 1-Scheiben-Variante wird mit rückseitiger Folienbeschriftung bedruckt und ist daher auch vornehmlich für den Außenbereich geeignet.

  • besteht aus einer Scheibe à 8 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • mit 2 oder 4 hochwertigen Edelstahlhaltern, Durchmesser der Halter ist jeweils 35 mm
  • ist für den Innen- und Außenbereich geeignet

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Firmenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,00
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
3,5
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
35
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
70,00 × 12,0 × 3,5
B × H:
70,00 × 12,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infoleiste CRISTALLO, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.