| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-CR2926 Herst.-Nr.: CR2926 EAN/GTIN: 4044589084200 |
| | |
|
| | |
| CRISTALLO Firmenschild Wegweiser rahmenlos aus 1 x 8 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern CristalloDie CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern. Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird. Der große Vorteil dieser Schilder besteht darin, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Zudem können die Schilder beliebig im Hoch- oder Querformat genutzt werden. Die 1-Scheiben-Variante wird mit rückseitiger Folienbeschriftung bedruckt und ist daher auch vornehmlich für den Außenbereich geeignet. - aus je einer Scheibe à 8 mm
- Beschriftung mit Folientext oder Digitaldruckauf auf Anfrage möglich
- mit 4 hochwertigen Edelstahlhaltern - jeweils 13 mm im Durchmesser - befestigt
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- in unterschiedlichen Formaten erhältlich
Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Firmenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 42,00 | Höhe [cm]: | 20,0 | Tiefe [cm]: | 2,8 | Material Abdeckung: | ESG Glas | Farbe: | silber | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Eigenschaft: | diebstahlsicher | Einsatzbereich: | Außenbereich | Innenbereich | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Produktserie: | Cristallo | Verschluss: | Schraubverschluss | Durchmesser Halter [mm]: | 13 | Beschriftung: | Bedruckung | Anzahl Halter: | 4 | Anzahl Scheiben: | 1 | Marke: | SignSystems | Material Halter / Rahmen: | Edelstahl | B × H × T [cm]: | 42,00 × 20,0 × 2,8 | B × H: | 42,00 × 20,0 cm | Stärke Scheibe [mm]: | 8 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschild CRISTALLO, wolk |
| | |
| |