Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschilder A3 CRISTALLO, 8 mm ESG, 4 Halter à 18 mm, Maße: 42,0 x 29,7 x 2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschilder A3 CRISTALLO, 8 mm ESG, 4 Halter à 18 mm, Maße: 42,0 x 29,7 x 2,8 cm
Wandschilder A3 CRISTALLO, 8 mm ESG, 4 Halter à 18 mm, Maße: 42,0 x 29,7 x 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2922
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2922
EAN/GTIN:
     4044589057358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
wolk wegweiser
CRISTALLO Firmenschild A3 rahmenlos aus 1 x 8 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern
CRISTALLO Infotafeln

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Der große Vorteil dieser Schilder besteht darin, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können. Zudem können die Schilder beliebig im Hoch- oder Querformat genutzt werden.

Die 1-Scheiben-Variante wird mit rückseitiger Folienbeschriftung bedruckt und ist daher auch vornehmlich für den Außenbereich geeignet.

  • bestehen aus je einer Scheibe à 8 mm und werden - je nach Wunsch - mit Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • werden mit 4 hochwertigen Edelstahlhaltern - jeweils 18 mm im Durchmesser - befestigt
  • Hoch- oder Querformat
  • sind für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • in unterschiedlichen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Firmenschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Türschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
29,7
Tiefe [cm]:
2,8
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
18
Beschriftung:
Bedruckung
Anzahl Halter:
4
Anzahl Scheiben:
1
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
42,0 × 29,7 × 2,8
B × H:
42,0 × 29,7 cm
Stärke Scheibe [mm]:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wegweiser, Wandschild CRISTALLO, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.