Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für TischaufstellerBogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Artikel-Nr.:
     C158H-CO4230
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO4230
EAN/GTIN:
     4044589611178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolien laserdrucker
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufsteller Bogenformat A4, vorgestanzt zum einfachen Herauslösen 1 VE = 10 Stück"
Beschriftungseinlagen aus lackmattierter Polyesterfolie für Tischaufstelle

Lackmattierte oder volltransparente Polyesterfolie zum Einlegen in Türschilder mit 2 Bohrungen.

  • für exzellente Beschriftungen
  • mit tiefer Kontrastwirkung
  • individuell beschriftbar
  • geeignet für Laserdrucker
  • vorgestanzt zum einfachen Herauslösen
  • Bogenformat A4
  • 2 x Bohrungen: 6 mm Ø

Für folgende Serien empfehlen wir die Beschriftungsfolien:

  • Cristallo

  • DIN/NORM: 1 VE = 10 Stück"
  • Größe (BxH): 20,0 x 7,0 cm, 2 Bohrungen Ø 6 mm (BA 16/25 mm)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
7,0
Stück [VE]:
10
Farbe:
weiß
Ausführung:
lackmattiert
Einsatzbereich:
Innenbereich
Marke:
SignSystems
Material:
Polyesterfolie
B × H:
20,0 × 7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, beschriftungsfolie a4, 1 VE = 10 Stück", wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.