Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 8,0 x 3,5 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 8,0 x 3,5 x 0,5 cm
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 8,0 x 3,5 x 0,5 cm
Frei-Besetzt Anzeige, Kunststoff, Schieber, zum Verkleben, 8,0 x 3,5 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-BO9021
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     BO9021
EAN/GTIN:
     4044589425409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
signale türschild
Frei-Besetzt-Anzeige anthrazit klein aus Kunststoff zum Verkleben
Box Frei/Besetzt Anzeige

Die Frei / Besetzt - Anzeige ist praktisch überall einsetzbar,

auf Türen, Wänden sowie auf Türschildern.

 

Die aus Kunststoff bestehende Anzeige wird mit den auf der Rückseite befindlichen Klebepunkten befestigt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,00
Höhe [cm]:
3,5
Tiefe [cm]:
0,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Box
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
8,00 × 3,5 × 0,5
B × H:
8,00 × 3,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Grünanlagen, Rasen, Grundstücke, Wälder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Freizeitanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.