Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie retroreflektierend, 36,0 x 9,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie retroreflektierend, 36,0 x 9,0 cm
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie retroreflektierend, 36,0 x 9,0 cm
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie retroreflektierend, 36,0 x 9,0 cm
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie retroreflektierend, 36,0 x 9,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.7003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7003
EAN/GTIN:
     4044589466846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Fahrschule Motorrad voraus
Safety Marking® Hinweisschild Fahrschule Motorrad voraus

Einfache und schnelle Kennzeichnung von Fahrzeugen dank Magnetfolie, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden kann. Die retroreflektierende Oberfläche sorgt bei nächtlichen Einsatzfahrten für erhöhte Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit

  • UV- und witterungsbeständige, retroreflektierende Magnetfolie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • gute Sichtbarkeit auch bei Stillstand, da keine Energie benötigt wird
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 36,0 x 9,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Magnetfolie reflekt.
Breite:
36,0 cm
Höhe:
9,0 cm
Stärke:
0,95 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7002
ab € 10,14*
Ähnlich
Wolk
36.7003
ab € 6,18*
Ähnlich
Wolk
36.7002
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.