Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie, Größe (BxH): 36,0 x 9,0 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie, Größe (BxH): 36,0 x 9,0 c
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie, Größe (BxH): 36,0 x 9,0 c
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie, Größe (BxH): 36,0 x 9,0 c
SafetyMarking Fahrschule Motorrad voraus, Magnetfolie, Größe (BxH): 36,0 x 9,0 c
Artikel-Nr.:
     C158H-360.7003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.7003
EAN/GTIN:
     4044589466860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
SafetyMarking Hinweisschild Fahrschule Motorrad voraus
Safety Marking® Hinweisschild Fahrschule Motorrad voraus

Einfache und schnelle Kennzeichnung von Fahrzeugen dank Magnetfolie, die einfach und rückstandslos wieder entfernt werden kann

  • UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 36,0 x 9,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Material:
Magnetfolie
Breite:
36,0 cm
Höhe:
9,0 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7003
ab € 8,14*
Ähnlich
Wolk
90.7002
ab € 10,15*
Ähnlich
Wolk
36.7002
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.