Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Bodenmarkierung, Durchgang verboten!, Durchm.:24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Durchgang verboten!, Durchm.:24 cm
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Durchgang verboten!, Durchm.:24 cm
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Durchgang verboten!, Durchm.:24 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5589
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5589
EAN/GTIN:
     4044589450623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bodenmarkierung mit Antirutschbelag - Durchgang verboten (rund, rot)
SafetyMarking® Hinweisschild Durchgang verboten

Hochwertige Bodenmarkierung " Durchgang verboten" zum Verkleben für glatte Oberflächen.

Folienaufkleber mit Antirutschlaminat

 


  • Material: PVC-Folie
  • Größe (Durchm.): 24,0 cm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
rutschhemmend
Einsatzbereich:
glatte Oberflächen
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Durchmesser:
24,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.