Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol grün, Durchm.:24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol grün, Durchm.:24 cm
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol grün, Durchm.:24 cm
Hinweisschild, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol grün, Durchm.:24 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5584
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5584
EAN/GTIN:
     4044589446435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bodenmarkierung mit Antirutschbelag - Wartebereich (rund, weiss) Pfeilsymbol
SafetyMarking® Hinweisschild Pfeilsymbol

Bodenaufkleber zur Kennzeichnung

Eine geführte Laufrichtung verhindert unnötige Kontakte und unterstützt bei der Einhaltung des Sicherheitsabstandes

Folienaufkleber mit Antirutschlaminat


  • Material: PVC-Folie
  • Größe (Durchm.): 24,0 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
rutschhemmend
Einsatzbereich:
glatte Oberflächen
Durchmesser:
24,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodensicherheitskennzeichen, Bodenzeichen, allgemeine hinweisschilder, Bodenmarkierung, Pfeilsymbol grün, Durchm.:24 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.