Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnung, Text: Muster, Folie, Farbe: blau, VE = 25St., 9,0 x 4,8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichnung, Text: Muster, Folie, Farbe: blau, VE = 25St., 9,0 x 4,8
Qualitätskennzeichnung, Text: Muster, Folie, Farbe: blau, VE = 25St., 9,0 x 4,8
Qualitätskennzeichnung, Text: Muster, Folie, Farbe: blau, VE = 25St., 9,0 x 4,8
Artikel-Nr.:
     C158H-900.3542
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3542
EAN/GTIN:
     4044589399373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Qualitätskennzeichnung Etiketten Text: Muster
SafetyMarking® Qualitätskennzeichnung Etiketten

Für die schnelle und leicht auswechselbare Kennzeichnung von Ware durch die Qualitätsstelle oder die Wareneingagskontrolle

  • zur Selbstbeschriftung: Datum / Artikel / Stückzahl / Auftrag
  • aus robustem und reißfestem PVC
  • gut sichtbare Farben von weitem erkennbar
  • Aufhängeloch Ø 5 mm
  • bei Benutzung von Non Permanet Stiften mehrfach beschriftbar / Korrekturen möglich

Qualität: PVC-Folie mit Lochung

 

Lieferform: 1 VE = 25 Stück


  • Größe Einzeletikett (BxH): 9,0 x 4,8 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
25
Produktart:
QS-Anhänger
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anbinden
Eigenschaft:
beschriftbar
Temperaturbeständig bis [Grad]:
50
Temperaturbeständig von [Grad]:
-10
Text:
Muster
Material:
PVC
Breite:
9,0 cm
Höhe:
4,8 cm
Stärke:
0,2 mm
B × H:
9,0 × 4,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.