Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,8 cm, Wandabstand: 2,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,8 cm, Wandabstand: 2,0
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,8 cm, Wandabstand: 2,0
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,8 cm, Wandabstand: 2,0
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,8 cm, Wandabstand: 2,0
Artikel-Nr.:
     C158H-900.2673
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2673
EAN/GTIN:
     4044589527356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen

Das CoverLine Set überdeckt unschöne Schrauben mit einer Abdeckkappe.

  • mit flachem Kopf
  • in verschiedenen Durchmessern
  • in praktischem Zip-Beutel

Abstandshülsen Wandabstand: 2,0 cm

Abstandshülse Kopf-Ø: 1,8 cm

Farbe: silber

Lieferumfang:

  • 4 x Schrauben
  • 4 x Dübeln im Zip-Beutel
  • 4 x Abstandshalter

Weitere Informationen:
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Lieferung inkl.:
Abstandshalter | Dübel | Zierkopf
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.