Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,5
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,5
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,5
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen, Durchmesser: 1,0 cm, Wandabstand: 1,5
Artikel-Nr.:
     C158H-900.2668
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2668
EAN/GTIN:
     4044589527301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set mit Abstandshülsen

Das CoverLine Set überdeckt unschöne Schrauben mit einer Abdeckkappe.

  • mit flachem Kopf
  • in verschiedenen Durchmessern
  • in praktischem Zip-Beutel

Abstandshülsen Wandabstand: 1,5 cm

Abstandshülse Kopf-Ø: 1,0 cm

Farbe: silber

Lieferumfang:

  • 4 x Schrauben
  • 4 x Dübeln im Zip-Beutel
  • 4 x Abstandshalter

Weitere Informationen:
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Schilder
Lieferung inkl.:
Abstandshalter | Dübel | Zierkopf
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.