Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,5 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,5 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,5 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,5 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set, Durchmesser: 1,5 cm, 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
Artikel-Nr.:
     C158H-900.2664
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2664
EAN/GTIN:
     4044589527264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
CoverLine Zierkopfschrauben Set 4-teilige Dekorschraube mit flachem Kopf
CoverLine Zierkopfschrauben Set

Das CoverLine Set überdeckt unschöne Schrauben mit einer Abdeckkappe.

  • mit flachem Kopf
  • in verschiedenen Durchmessern
  • in praktischem Zip-Beutel

Farbe: silber

Lieferumfang:

  • 4 x Schrauben
  • 4 x Dübeln im Zip-Beutel

Weitere Informationen:
Produktart:
Befestigungsset
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
silber
geeignet für:
Schilder
Lieferung inkl.:
Dübel | Zierkopf
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.