Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hier gilt die StVO, Höchstgeschwindigkeit..., Verkehrsschild StVO, 60x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hier gilt die StVO, Höchstgeschwindigkeit..., Verkehrsschild StVO, 60x90 cm
Hier gilt die StVO, Höchstgeschwindigkeit..., Verkehrsschild StVO, 60x90 cm
Hier gilt die StVO, Höchstgeschwindigkeit..., Verkehrsschild StVO, 60x90 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-530.5829
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5829
EAN/GTIN:
     4044589116819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zusatzzeichen-Halbstandard
zusatzzeichen halbstandard
Verkehrsschild Hier gilt die StVO mit Angabe der km/h nach Wahl
Hier gilt die StVO


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
60,0 cm
Höhe:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
B × H:
60,0 × 90,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild / Betriebs- u. Privatkennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.