Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 42x14,8 cm DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 42x14,8 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 42x14,8 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 42x14,8 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 42x14,8 cm DIN 4066
Artikel-Nr.:
     C158H-530.5777
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5777
EAN/GTIN:
     4044589354211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2446 (Zz-Halbstandard)
3000 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt mit Sondertext (Zz...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweischild für die Feuerwehr Feuerwehrzufahrt DIN 4066
Feuerwehrzufahrt/ StVO Nr. 3000

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

 

Bitte bei der Bestellung Ort/Gemeinde mitangeben!


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe (BxH): 42,0 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Norm:
DIN 4066
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Ausführung:
Text nach Wahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
42,0 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5778
ab € 54,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.