Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächliche Masse Vz StVO Nr. 262, D: 60 cm StVO - Nr. 262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächliche Masse Vz StVO Nr. 262, D: 60 cm StVO - Nr. 262
Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächliche Masse Vz StVO Nr. 262, D: 60 cm StVO - Nr. 262
Verbot für Fahrzeuge über angegeb. tatsächliche Masse Vz StVO Nr. 262, D: 60 cm StVO - Nr. 262
Artikel-Nr.:
     C158H-530.5722
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5722
EAN/GTIN:
     4044589048547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
262 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fahrze...
Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse VZ: 262 StVO - Nr. 262
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse VZ: 262

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Verbot für Fahrzeuge, die das angegebene Gewicht überschreiten

Handlungsempfehlung: Befahren Sie den gekennzeichneten Strassenabschnitt nicht. Als Führer eines Kraftfahrzeuges ist man verpflichtet, die Werte zu kennen und aufgrund des aktuellen, tatsächlichen Gewichts entscheiden zu können, ob man eine Straße benutzen darf oder nicht

Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Gewicht an


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
262
Durchmesser:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 262 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 262, StVO - Nr. 262, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5721
ab € 54,62*
Ähnlich
Wolk
11.5259
ab € 15,74*
Ähnlich
Wolk
11.5260
ab € 20,91*
Ähnlich
Wolk
11.5261
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.