Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Hunde anleinen, Alu, d = 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild Hunde anleinen, Alu, d = 31,5 cm
Gebotsschild Hunde anleinen, Alu, d = 31,5 cm
Gebotsschild Hunde anleinen, Alu, d = 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-520.0701
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.0701
EAN/GTIN:
     4044589428219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Leinenzwang
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
leinenzwang
Gebotsschild Hunde anleinen
Hunde anleinen


  • Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Hunde anleinen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt aluminium, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.0700
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.