Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Dachlawine, Alu, Größe SL: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, Warnung vor Dachlawine, Alu, Größe SL: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W040
Warnschild, Warnung vor Dachlawine, Alu, Größe SL: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W040
Warnschild, Warnung vor Dachlawine, Alu, Größe SL: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W040
Artikel-Nr.:
     C158H-500.A8312
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.A8312
EAN/GTIN:
     4044589407238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W040 Warnung...
Warnung vor Dachlawine W040 Warnsch...
warnschild en iso 7010 w040 warnung...
Warnschild Warnung vor Dachlawine DIN EN ISO 7010 W040
Warnung vor Dachlawine


  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W040
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W040 - Warnung vor Dachlawine
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Dachlawine
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 W040, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.A8313
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.