Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Brandschutz langn. Löschschlauch, 20 x 20 cm Aluverbundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild Brandschutz langn. Löschschlauch, 20 x 20 cm Aluverbundplatte
Fahnenschild Brandschutz langn. Löschschlauch, 20 x 20 cm Aluverbundplatte
Fahnenschild Brandschutz langn. Löschschlauch, 20 x 20 cm Aluverbundplatte
Fahnenschild Brandschutz langn. Löschschlauch, 20 x 20 cm Aluverbundplatte
Fahnenschild Brandschutz langn. Löschschlauch, 20 x 20 cm Aluverbundplatte
Artikel-Nr.:
     C158H-500.A5110
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.A5110
EAN/GTIN:
     4044589505187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Fahnenschild Brandschutz langnachleuchtend Löschschlauch
SafetyMarking® Fahnenschild Löschschlauch langnachleuchtend

Besonders gut geeignet für lange Gänge und Korridore um das Schild von weitem sichtbar zu machen. Dies gewährleistet ein frühes und sicheres Erkennen des Sicherheitszeichens. Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.

  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • langnachleuchtendes Material für eine schnelle und sichere Evakuierung im Notfall
  • stabile Halterung aus Aluminium zur Befestigung an Wand oder Decke
  • inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)

  • Größe (BxH): 20,0 x 21,50 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Brandschutz Fahnenschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Alu Verbund
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.