Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Fahnenschild Vorsicht steile Stufen, Alu Dibond, 30 x 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Fahnenschild Vorsicht steile Stufen, Alu Dibond, 30 x 13 cm
SafetyMarking Fahnenschild Vorsicht steile Stufen, Alu Dibond, 30 x 13 cm
SafetyMarking Fahnenschild Vorsicht steile Stufen, Alu Dibond, 30 x 13 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.7100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.7100
EAN/GTIN:
     4044589471192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Fahnenschilder
Rondenschild Vorsicht steile Stufen
SafetyMarking® Hinweisschild Vorsicht steile Stufen

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte, weiß
  • Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
einseitig bedruckt
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
30,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.7100
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.