Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Größe (BxH): 557 x 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Größe (BxH): 557 x 500 mm
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Größe (BxH): 557 x 500 mm
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Größe (BxH): 557 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.3182
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3182
EAN/GTIN:
     4044589510167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
SafetyMarking® Brandschutzzeichenwürfel Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, langnachleuchtend

Optimal für große offene Räume zum Abhängen von der Decke um Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung von weitem gut sichtbar zu kennzeichnen

  • 4 x Schild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung DIN EN ISO 7010 F004
  • Grundgerüst aus leichtem, aber stabilem Aluminium
  • Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
  • die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumprofilen
  • mit 4 Haken zum Abhängen
  • einfache Montage des Würfels durch beiliegendes Werkzeug

  • Größe (BxH): 557 x 500 mm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Vorschrift:
ASR A1.3
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
geeignet für:
Folienschilder 50,0 x 50,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Alu Verbund
Breite:
55,7 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
3,00 mm
Tiefe:
55,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung alu, brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,53*
€ 187,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 151,86*
€ 180,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,15*
€ 173,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,64*
€ 167,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 124,81*
€ 148,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.