Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Brandmelder Größe (BxH): 357 x 300 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Brandmelder Größe (BxH): 357 x 300 mm
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Brandmelder Größe (BxH): 357 x 300 mm
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Brandmelder Größe (BxH): 357 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.3177
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3177
EAN/GTIN:
     4044589510112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmelder f005 brandschutzzeichen
Brandschutzzeichenwürfel zur Deckenabhängung Brandmelder
SafetyMarking® Brandschutzzeichenwürfel Brandmelder, langnachleuchtend

Optimal für große offene Räume zum Abhängen von der Decke um einen Brandmelder von weitem gut sichtbar zu kennzeichnen

  • 4 x Schild Brandmelder DIN EN ISO 7010 F005
  • Grundgerüst aus leichtem, aber stabilem Aluminium
  • Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
  • die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumprofilen
  • mit 4 Haken zum Abhängen
  • einfache Montage des Würfels durch beiliegendes Werkzeug

  • Größe (BxH): 357 x 300 mm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F005 - Brandmelder
Vorschrift:
ASR A1.3
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
geeignet für:
Folienschilder 30,0 x 30,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
Brandmelder
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Alu Verbund
Breite:
35,7 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
3,00 mm
Tiefe:
35,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,21*
€ 134,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,34*
€ 133,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,25*
€ 127,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,48*
€ 124,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,59*
€ 105,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.