Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung automatischer externer Defibrilator Größe (BxH): 557 x 500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung automatischer externer Defibrilator Größe (BxH): 557 x 500 mm
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung automatischer externer Defibrilator Größe (BxH): 557 x 500 mm
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung automatischer externer Defibrilator Größe (BxH): 557 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.3171
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3171
EAN/GTIN:
     4044589510051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungszeichenwürfel
Rettungszeichenwürfel zur Deckenabhängung automatischer externer Defibrilator
SafetyMarking® Rettungszeichenwürfel Automatischer externer Defibrillator, langnachleuchtend

Optimal für große offene Räume zum Abhängen von der Decke um Erste Hilfe Stationen von weitem gut sichtbar zu kennzeichnen

  • 4 x Erste Hilfe Schild DIN EN ISO 7010 E010
  • Grundgerüst aus leichtem, aber stabilem Aluminium
  • Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
  • die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumprofilen
  • mit 4 Haken zum Abhängen
  • einfache Montage des Würfels durch beiliegendes Werkzeug

Befestigungsmaterial bitte separat bitte bestellen!

 


  • Größe (BxH): 557 x 500 mm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E010 - AED (Automatisierter Externer Defibrilator)
Vorschrift:
ASR A1.3
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Deckenabhängung
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
quadratisch
geeignet für:
Folienschilder 50,0 x 50,0 cm
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
Automatisierter externer Defibrillator (AED)
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Alu Verbund
Breite:
55,7 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
3,00 mm
Tiefe:
55,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,43*
€ 187,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 155,32*
€ 184,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,59*
€ 174,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,55*
€ 167,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 124,92*
€ 148,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.