Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. rechts abw. mit Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Artikel-Nr.:
     C158H-500.3042
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.3042
EAN/GTIN:
     4044589505293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder alu
Fluchtwegschild zur Deckenmontage zur zweiseitigen Fluchtwegkenneichnung
SafetyMarking® Fahnenschild Notausgang rechts abwärts mit Zusatzzeichen, langnachleuchtend

Besonders gut geeignet für lange Gänge und Korridore um das Schild von weitem sichtbar zu machen. Dies gewährleistet ein frühes und sicheres Erkennen des Sicherheitszeichens. Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.

  • von beiden Seiten wird der Fluchtweg nach rechts angezeigt (es werden zwei gegenüberliegende Fluchtwege genutzt)
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • langnachleuchtendes Material für eine schnelle und sichere Evakuierung im Notfall
  • stabile Halterung aus Aluminium zur Befestigung an Wand oder Decke
  • inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)

  • Größe (BxH): 30,0 x 16,50 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Vorschrift Zusatz:
Zusatzzeichen
Regel:
ASR 1.3
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Fluchtweg Fahnenschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.