Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. links/rechts m. Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. links/rechts m. Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. links/rechts m. Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. links/rechts m. Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. links/rechts m. Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Fahnens. Fluchtwege langn. Notaus. links/rechts m. Zusatzz., 30 x 15 cm Aluverb.
Artikel-Nr.:
     C158H-500.1965
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.1965
EAN/GTIN:
     4044589505279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder notausgang
alle fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder alu
Fluchtwegschild zur Deckenmontage zur zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung
SafetyMarking® Fluchtwegschild zur Deckenmontage zur zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung

Für den Einsatz in großen offenen Räumen (Lager, Großraumbüros, Tagungsräume...) und um an Einmündungen oder Kreuzungen Hauptfluchtwege zu kennzeichnen

 

Artikel 50.0088: zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach links (beidseitig: Notausgang nach links - DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil)

Artikel 50.0086: zur Kennzeichnung gegenläufiger Fluchtrichtungen nach rechts (beidseitig: Notausgang nach rechts - DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

Artikel 50.1965: zur Kennzeichnung in eine Fluchtrichtung nach links bzw. nach rechts (eine Seite: Notausgang nach rechts DIN EN ISO 7010 E001 + Richtungspfeil; eine Seite: Notausgang nach links DIN EN ISO 7010 E002 + Richtungspfeil)

  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • stabile Halterung aus Aluminium zur Befestigung an Wand oder Decke
  • inklusive Schrauben aus Edelstahl zur Wand- oder Deckenbefestigung ( 4 x 35 mm, Dübel Ø 6)

  • Material: 1048 Aluminiumverbundplatte, folienkaschiert
  • Größe (BxH): 30,0 x 16,50 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Vorschrift Zusatz:
Zusatzzeichen
Regel:
ASR 1.3
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Fluchtweg Fahnenschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Symbol:
Notausgang links
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.