Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm, Notausgang links mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm, Notausgang links mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm, Notausgang links mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen
Fluchtwegschild Glas Serie, 40,0 x 20,0 cm, Notausgang links mit Zusatzzeichen Version: 02 - schwarzer Rahmen
Artikel-Nr.:
     C158H-460.9836.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     46.9836.02
EAN/GTIN:
     4044589553416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
alle fluchtwegschilder notausgang
Fluchtwegschild Glas Serie - langnachleuchtend Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links

Ausgewählte Version: 02 - schwarzer Rahmen

SafetyMarking® Fluchtwegschild Glas Serie

Das hochwertige Fluchtwegschild aus Acrylglas im Rahmen dient dem sicheren und zugleich modischen Wegweisen von Fluchtwegen. Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe in schwarz oder silber.

  • Acrylglas Fluchtwegschild mit 3D Effekt
  • langnachleuchtend - DIN 67510-1 Klasse C
  • Kennzeichnung im eleganten Fineartrahmen
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany
  • Maße BxH: 40 x 20 cm

  • Version: 02 - schwarzer Rahmen
  • Material: Schild: Acylglas langnachleuchtend HI300 hinterdruckt kaschiert auf Forex
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Acrylglas
Norm:
DIN EN ISO 7010
Vorschrift:
ASR A1.3
Symbol:
Notausgang links, Richtungsangabe links
Material:
Acrylglas
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder links, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.