Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Rettungsstuhl, Kunststoff, (BxH): 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Rettungsstuhl, Kunststoff, (BxH): 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E060
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Rettungsstuhl, Kunststoff, (BxH): 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E060
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Rettungsstuhl, Kunststoff, (BxH): 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E060
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2093
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2093
EAN/GTIN:
     4044589441287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Evakuierungsstuhl E060 Rettungszeic...
Rettungsstuhl E060 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E060 Re...
evakuierungsstuhl e060 rettungszeic...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Rettungsstuhl DIN EN ISO 7010 E060
Rettungsstuhl


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E060
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Rettungsstuhl, Kunststoff, (BxH): 15 x 15 cm, DIN EN ISO 7010 E060, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Rettungsstuhl, Kunststoff, (BxH): 20 x 20 cm, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2093
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
15.A2092
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
38.A2093
ab € 3,67*
Ähnlich
Wolk
44.A2092
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
38.A2092
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.