Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Öffentliche Rettungsausrüstung, Kunststoff, 20,0 x 20 DIN EN ISO 7010 E061 ASR A1.3 E061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Kennzeichnung, Öffentliche Rettungsausrüstung, Kunststoff, 20,0 x 20 DIN EN ISO 7010 E061 ASR A1.3 E061
Erste Hilfe Kennzeichnung, Öffentliche Rettungsausrüstung, Kunststoff, 20,0 x 20 DIN EN ISO 7010 E061 ASR A1.3 E061
Erste Hilfe Kennzeichnung, Öffentliche Rettungsausrüstung, Kunststoff, 20,0 x 20 DIN EN ISO 7010 E061 ASR A1.3 E061
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A3065
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A3065
EAN/GTIN:
     4044589372574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Erste-Hilfe-Schild Wasser-Rettungsausrüstung DIN EN ISO 7010 E061 ASR A1.3 E061
Wasser-Rettungsausrüstung


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E061
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E061 - Wasser-Rettungsausrüstung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
WSE001 - Öffentliche Rettungsausrüstung
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Öffentliche Rettungsausrüstung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen ASR A1.3:2013 WSE001 Öffentliche Rettungsausrüstung, Rettungszeichen DIN 4844-2 WSE001 Öffentliche Rettungsausrüstung, Rettungszeichen EN ISO 7010 E061 Wasser-Rettungsausrüstung, Wasser-Rettungsausrüstung E061 Rettungszeichen, Öffentliche Rettungsausrüstung E061 Rettungszeichen, piktogramm erste hilfe kunststoff, rettungszeichen asr a1.3:2013 wse001 öffentliche rettungsausrüstung, Erste Hilfe Kennzeichnung, Öffentliche Rettungsausrüstung, Kunststoff 20 x 20 cm, DIN EN ISO 7010 E061, ASR A1.3 E061, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A3065
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.