Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 10,00 cm x 10,00 cm Version: 18 - Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 10,00 cm x 10,00 cm Version: 18 - Telefon
Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 10,00 cm x 10,00 cm Version: 18 - Telefon
Artikel-Nr.:
     C158H-430.5880.18
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.5880.18
EAN/GTIN:
     4044589244192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Telefon
Symbolschilder Telefon
piktogramm telefon
Symbolschilder - Raumkennzeichnung Graphic-Line

Ausgewählte Version: 18 - Telefon

Graphic-Line Classic


  • Version: 18 - Telefon
  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Piktogramm
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.