Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 10,00 cm x 10,00 cm Version: 16 - Treppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 10,00 cm x 10,00 cm Version: 16 - Treppe
Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 10,00 cm x 10,00 cm Version: 16 - Treppe
Artikel-Nr.:
     C158H-430.5880.16
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.5880.16
EAN/GTIN:
     4044589244178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Treppe
Symbolschilder Treppe
piktogramm treppe
Symbolschilder - Raumkennzeichnung Graphic-Line

Ausgewählte Version: 16 - Treppe

Graphic-Line Classic


  • Version: 16 - Treppe
  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Piktogramm
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.