Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 6,0, innen: 3,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 6,0, innen: 3,0 cm
Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 6,0, innen: 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1825
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1825
EAN/GTIN:
     4044589360861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung - Not Halt - gelb/schwarz, Text: Not Halt
Notausschalter - Not Halt

6,0 cm Außendurchmesser = 3,0 cm Innendurchmesser

8,5 cm Außendurchmesser = 2,3 cm Innendurchmesser

 


  • Material: Kunststoff
  • Größe außen: 6,0 cm, innen: 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Durchmesser:
außen 6,0 cm / innen 3,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, NOT-AUS-Schild, anlagen- und maschinenschilder, Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 6, 0, innen: 3, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1826
ab € 1,89*
Ähnlich
Wolk
39.1825
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
39.1826
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.