Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht berühren Verbots-Kombischild, Gehäuse unter Spannung, 21x29,7 cm BGV A8 P09 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht berühren Verbots-Kombischild, Gehäuse unter Spannung, 21x29,7 cm BGV A8 P09 + Zusatztext
Nicht berühren Verbots-Kombischild, Gehäuse unter Spannung, 21x29,7 cm BGV A8 P09 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1359
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1359
EAN/GTIN:
     4044589045386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbots-Kombischild
BGV A8 P09 + Zusatztext
wolk
Rohrleitungskennzeichnungen
Verbots-Kombischild Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung BGV A8 P09 + Zusatztext
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
P09 - P09
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1154
ab € 10,59*
Ähnlich
Wolk
11.1153
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.