Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hier hängen die Betriebsanweisungen aus Hinweisschild (blau),Kunststoff,30x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hier hängen die Betriebsanweisungen aus Hinweisschild (blau),Kunststoff,30x20cm
Hier hängen die Betriebsanweisungen aus Hinweisschild (blau),Kunststoff,30x20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1029
EAN/GTIN:
     4044589121486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hier hängen die Betri...
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenbetriebsanweisungen - Hinweisschild Hier hängen Betriebsanweisungen aus (blau)
Hier hängen Betriebsanweisungen aus


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.