Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emergency Stop Maschinenkennzeichnung, Kunststoff, 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emergency Stop Maschinenkennzeichnung, Kunststoff, 8,5 cm
Emergency Stop Maschinenkennzeichnung, Kunststoff, 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.0663
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0663
EAN/GTIN:
     4044589044785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emergency Stop
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenkennzeichnung - Not Aus - gelb/schwarz Text: Emergency Stop
Notausschalter - Emergency Stop

6,0 cm Außendurchmesser = 3,0 cm Innendurchmesser

7,5 cm Außendurchmesser = 2,3 cm Innendurchmesser

8,5 cm Außendurchmesser = 2,3 cm Innendurchmesser


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe außen: 8,5 cm, innen: 2,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Durchmesser:
außen 8,5 cm / innen 2,3 cm
Stärke:
1,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0664
€ 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.0662
€ 2,65*
Ähnlich
Wolk
39.0664
€ 3,23*
Ähnlich
Wolk
39.0662
€ 3,55*
Ähnlich
Wolk
39.0663
€ 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.