Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Symbol: P, Motorrad, Kunststoff, 25 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild, Symbol: P, Motorrad, Kunststoff, 25 x 40 cm
Parkplatzschild, Symbol: P, Motorrad, Kunststoff, 25 x 40 cm
Parkplatzschild, Symbol: P, Motorrad, Kunststoff, 25 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-410.5133
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5133
EAN/GTIN:
     4044589377944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild Symbol: P - Motorrad (Symbol)
SafetyMarking® Parkplatzschild Motorrad

Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann

  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität
  • zur Wand- oder Pfostenmontage
  • schwer entflammbar
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Kunststoff (Polysterol)
  • Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5134
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.